東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
消防認定品 ウイングチャッキ F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):96●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:FC200●認証・規格:消防認定品●シート材料:NBR
注文コード
04723629
品番
(F)10-FNW 200A
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消防認定品
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):96●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:FC200●認証・規格:消防認定品●シート材料:NBR
アズワン品番
68-0631-69
商品豆知識
配管工事を支える補助部材