東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
消防認定品 ゲート F 16-DSR-N
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04723830
品番
(F)16-DSR-N 32A
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消防認定品
仕様
●面間寸法(mm):90●圧力:16K●JIS B0203●認証・規格:消防認定品
材質(本体)
FCD-S
呼び径(B)
1_1/4
接続方式
ねじ込み型
使用流体
水
呼び径(A)
32
ハンドル形状
丸型
アズワン品番
68-0631-87
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材