消防認定品 チャッキ F 16-DN-N

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):70●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品 注文コード04724198 品番(F)16-DN-N 15A
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

消防認定品

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):70●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品 アズワン品番68-0632-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする