東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
消防認定品 チャッキ F 16-DN-N
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):125●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品
注文コード
04724225
品番
(F)16-DN-N 40A
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消防認定品
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):125●圧力:16K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品
アズワン品番
68-0632-30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材