消防認定品 ボール F RC-N

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):138●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771BE●シート材料:PTFE●ボア径:フルボア 注文コード04724338 品番(F)RC-N 65A
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

消防認定品

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):138●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771BE●シート材料:PTFE●ボア径:フルボア アズワン品番68-0632-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする