東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
消防認定品 ボール F RC-N
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):65●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771BE●シート材料:PTFE●ボア径:フルボア
注文コード
04724390
品番
(F)RC-N 15A
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
消防認定品
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):65●圧力:600型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:C3771BE●シート材料:PTFE●ボア径:フルボア
アズワン品番
68-0632-38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材