東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 40M 150-BT-N 40M シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):195●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04724435
品番
150-BT-N(40M) 50A
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):195●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0632-51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材