青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 150-BT-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):80●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC 注文コード04724521 品番150-BT-N 15A
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):80●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC アズワン品番68-0632-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする