東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 アングル 150E-BL-N 150E-BL-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):24●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04724557
品番
150E-BL-N 10A
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):24●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0632-61
商品豆知識
配管工事を支える補助部材