東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR
注文コード
04724670
品番
10-BNW 80A
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):59●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR
アズワン品番
68-0632-73
商品豆知識
配管工事を支える補助部材