青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 車上渡し 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):300●呼び径(インチ):12●面間寸法(mm):145●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 注文コード04724679 品番10-BNW 300A
参考基準価格(税別)¥1,194,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):300●呼び径(インチ):12●面間寸法(mm):145●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 アズワン品番68-0632-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする