東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR
注文コード
04724688
品番
10-BNW 50A
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):56●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR
アズワン品番
68-0632-71
商品豆知識
配管工事を支える補助部材