青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):96●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR 注文コード04724706 品番10-BNW 200A
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):96●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR アズワン品番68-0632-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする