東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):109●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04724731
品番
10-BNW 250A
参考基準価格(税別)
¥818,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):250●呼び径(インチ):10●面間寸法(mm):109●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●本体材質:CAC406●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0632-78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材