東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 グローブ 100N-BG-N 100N-BG-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):63●圧力:100型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04724749
品番
100N-BG-N 25A
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):63●圧力:100型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0632-84
商品豆知識
配管工事を支える補助部材