青銅 グローブ 100N-BG-N 100N-BG-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):48●圧力:100型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC 注文コード04724767 品番100N-BG-N 15A
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):48●圧力:100型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC アズワン品番68-0632-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする