タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04724815
品番
CCMT09T304-PS (T7020)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上〜中切削
種別
ポジ
材質
T7020
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
逃げ角(度)
7
ブレーカ
PS形
穴径d(Φmm)
4.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
有