東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 グローブ 125C-BG-N 125C-BG-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):150●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04724871
品番
125C-BG-N 65A
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):150●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0632-98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材