東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ゲート 125S-BS-N 125S-BS-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):53●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04725415
品番
125S-BS-N 20A
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):53●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0633-51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材