青銅 ゲート 125S-BS-N 125S-BS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):74●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC 注文コード04725458 品番125S-BS-N 50A
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):74●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC アズワン品番68-0633-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする