東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ゲート 150-BSF-N 150-BSF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):120●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CAC
注文コード
04725519
品番
150-BSF-N 40A
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):120●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0633-60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材