青銅 ゲート 150-BSF-N 150-BSF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):190●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CAC 注文コード04725555 品番150-BSF-N 80A
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):190●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CAC アズワン品番68-0633-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする