東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ジスク入りグローブ 125シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):44●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り
注文コード
04725826
品番
125H-BD-N 15A
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):44●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り
アズワン品番
68-0634-01
商品豆知識
配管工事を支える補助部材