青銅 ジスク入りグローブ 125シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):53●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り 注文コード04725835 品番125C-BD-N 10A
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):53●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り アズワン品番68-0633-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする