シャフトホルダSSF形

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04725997 品番 SSF16
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
ねじ径MM4 軸径(Φmm)16 寸法L(mm)50 寸法H(mm)31 寸法F(mm)8 材質A6063相当 形状フランジ形 表面処理アルマイト 寸法B(mm)40 寸法T(mm)16 寸法G(mm)28 寸法S(Φmm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04726006
2022-04-07
用途:
機械のスライドシャフトの固定に使用。
その他業種

取付面、穴の直角度、締め付けもOKで特に問題ありませんでした。

対象商品:
04726006
2021-05-29
用途:
ローラーの固定
その他業種

ローラーの径が0.2mm大きかったため使用できず。

1人が参考にしています
対象商品:
04726015
2019-08-26
用途:
軸と円板との固定
農・林・水産業

便利なものだと思った。軸と円板とをつなぐものに使用した。軸に固定するねじが、6角なのでその点がちょっと不満。ボルトにしてほしかった。

対象商品:
04726015
2020-02-12
用途:
設備

クランプレバーを使いたかったが当たり面が合わないので、エンドミルで削って使いました。ボルト穴が、左右どちらかなので、他所で反対側タイプのを探しました。

対象商品:
04726006
2016-11-14
用途:
チタン棒固定

しっかりしたもので、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
04726015
2015-03-30
用途:
シャフトの固定

問い合わせたら2-Sの穴は粗級公差で作っているそうです。
御注意ください。
つまりS=7の場合M7のねじは入らないか入るかわからないという事になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする