青銅 ジスク入りグローブ 150-BDF-N 150-BDF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):95●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り 注文コード04726027 品番150-BDF-N 20A
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):95●圧力:150型●接続:フランジ:JIS B2240 10K●本体材質:CAC●規格・その他:ジスク入り アズワン品番68-0634-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする