東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ソルダーY形ストレーナ 150-BT-SE-N 150-BT-SE-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):105●圧力:150型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC
注文コード
04726106
品番
150-BT-SE-N 20A
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):105●圧力:150型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0634-20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材