青銅 ソルダーY形ストレーナ 150-BT-SE-N 150-BT-SE-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):80●圧力:150型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC 注文コード04726115 品番150-BT-SE-N 15A
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):80●圧力:150型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC アズワン品番68-0634-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする