青銅 ソルダーゲート 125E-BS-SE-N 125E-BS-SE-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):174.6●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC406 注文コード04726185 品番125E-BS-SE-N 100A
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):174.6●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC406 アズワン品番68-0634-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする