東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ソルダーゲート 125E-BS-SE-N 125E-BS-SE-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):130●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC406
注文コード
04726228
品番
125E-BS-SE-N 80A
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):130●圧力:125型●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC406
アズワン品番
68-0634-33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材