東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ソルダーボール BX-SE-N BX-SE-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):58●圧力:10K●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC406●シート材料:PTFE
注文コード
04726517
品番
BX-SE-N 15A
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):58●圧力:10K●接続:ソルダー:JIS B2011●本体材質:CAC406●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0634-56
商品豆知識
配管工事を支える補助部材