青銅 チャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):90●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011 注文コード04726621 品番J10-BNS 25A
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):90●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●認証・規格:JIS B 2011 アズワン品番68-0634-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする