東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 チャッキ 125H-BNS-N 125H-BNS-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):110●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:ASTM B62
注文コード
04726718
品番
125H-BNS-N 40A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):110●圧力:125型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:ASTM B62
アズワン品番
68-0634-77
商品豆知識
配管工事を支える補助部材