青銅 ファンコイル 200-BDRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):57●圧力:200型●接続:ねじ込み:JIS B0203 アズワン品番68-0634-91 注文コード04726815 品番200-BDRL 15A
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様・アズワン品番12種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):57●圧力:200型●接続:ねじ込み:JIS B0203 アズワン品番68-0634-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする