東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ファンコイル 200-BDRシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):95●圧力:200型●接続:ねじ込み:JIS B0203
アズワン品番
68-0634-90
注文コード
04726849
品番
200-BDR 25A
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):95●圧力:200型●接続:ねじ込み:JIS B0203
アズワン品番
68-0634-90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材