東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ファンコイル 200-BDRシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):62.5●圧力:200型●接続:ねじ込み:JIS B0203
アズワン品番
68-0634-95
注文コード
04726867
品番
200-BDRLS 20A
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):62.5●圧力:200型●接続:ねじ込み:JIS B0203
アズワン品番
68-0634-95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材