東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ボール BFシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):107●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0635-02
注文コード
04726955
品番
BF04 20A
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):107●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0635-02
商品豆知識
配管工事を支える補助部材