青銅 ボール BFシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):116●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●シート材料:PTFE アズワン品番68-0635-33 注文コード04727120 品番BF35 25A
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・アズワン品番36種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):116●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●シート材料:PTFE アズワン品番68-0635-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする