青銅 ボール BOシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):106●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:CAC406●シート材料:PTFE 注文コード04727427 品番BOV-T 40A
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に富む青銅バルブ

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):106●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●操作:T形ハンドル●本体材質:CAC406●シート材料:PTFE アズワン品番68-0635-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする