東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 ボール BV BVシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):68●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●シート材料:RPTFE
注文コード
04727549
品番
BV 20A
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):68●圧力:400型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC406●シート材料:RPTFE
アズワン品番
68-0635-65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材