東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
青銅 リフトチャッキ 150E-BN-N 150E-BN-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):119●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
注文コード
04727777
品番
150E-BN-N 50A
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に富む青銅バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):119●圧力:150型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:CAC
アズワン品番
68-0635-90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材