東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鍛鋼 グローブ S800-SF-G S800-SF-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):111●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金
注文コード
04727838
品番
S800-SF-G 25A
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):111●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金
アズワン品番
68-0635-96
商品豆知識
配管工事を支える補助部材