東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鍛鋼 グローブ S800-SF-G S800-SF-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金
注文コード
04727847
品番
S800-SF-G 10A
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金
アズワン品番
68-0635-93
商品豆知識
配管工事を支える補助部材