鍛鋼 グローブ S800-SF-GW S800-SF-GWシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金 注文コード04728030 品番S800-SF-GW 10A
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●認証・規格:片面ステライト盛金 アズワン品番68-0636-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする