鍛鋼 チャッキ S800-SF-NW S800-SF-NWシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):152●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●規格・その他:片面ステライト盛金 注文コード04728590 品番S800-SF-NW 32A
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):152●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●規格・その他:片面ステライト盛金 アズワン品番68-0636-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする