鍛鋼 チャッキ S800-SF-NW-DS S800-SF-NW-DSシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●規格・その他:両面ステライト盛金 注文コード04728660 品番S800-SF-NW-DS 15A
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):79●圧力:800型●接続:差し込み溶接●本体材質:SFVC2A●規格・その他:両面ステライト盛金 アズワン品番68-0636-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする