東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鋼 Y形ストレーナ 10-STF 10-STFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):240●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2
注文コード
04728766
品番
10-STF 32A
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):240●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2
アズワン品番
68-0636-81
商品豆知識
配管工事を支える補助部材