東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鋼 Y形ストレーナ 150-STF 150-STFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):160●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2
注文コード
04728800
品番
150-STF 20A
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):160●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2
アズワン品番
68-0636-94
商品豆知識
配管工事を支える補助部材