東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
鋳鋼 Y形ストレーナ 150-STF 150-STFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):550●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04728861
品番
150-STF 150A
参考基準価格(税別)
¥1,088,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):550●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0637-04
商品豆知識
配管工事を支える補助部材