鋳鋼 グローブ 300-SGF F20K 300-SGF F20K シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 車上渡し 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):356●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 注文コード04729019 品番300-SGF(F20K) 100A
参考基準価格(税別)¥553,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):356●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCPH2●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 アズワン品番68-0637-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする